Upínací šroub, Typ: 12

Artiklové číslo: 279815 12
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nespecifikovaný šroub
Obsah
jednotlivý díl
Rozměr závitu d1
M4
Profil pohonu
TORX® vnitřní
Velikost pohonu
TX15
Jmenovitá délka L
9 mm
Doporučený utahovací moment max.
3,5 Nm
Povrch
Černá
Tvar hlavy šroubů
Válcová hlava
S nákružkem
ano
Provedení stopky
Plný závit
Druh závitu
M
Materiál
ocel
Doporučený utahovací moment min.
3,5 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279815 12
EAN / GTIN 4062406352172
Číslo výrobce 279815 12