{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Stechdrehhalter, links, 16x16 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne | |
| Kod miejsca rozdzielenia | VKT25250100; VKT16160100 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | VKT16160100 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 1616 mm | |
| Długość chwytu | 100 mm | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wysokość chwytu | 16 mm | |
| Szerokość chwytu | 16 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Długość bijaka | 39 mm | |
| Wysokość funkcjonalna | 16 mm | |
| Szerokość funkcjonalna | 16 mm | |
| Długość rozprężenia | 30 mm | |
| Długość korpusu | 70 mm | |
| Szerokość cięcia | 3 mm; 4 mm | |
| Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa | 12 mm | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| Kąt pochylenia | 0 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Kształt uchwytu | Odsadzony (A) | |
| Pozycja robocza uchwytu | normalna | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie z wcinaniem, zewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 100 mm | |
| Masa | 300 g | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Przecinanie; Wcinanie | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 278018 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406381769 | |
| Numer producenta | 278018 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |