{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 16 mm | |
Spårbredd w | 3 mm; 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Stickdjup tmax | 12 mm | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvar | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 278018 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381769 |