Soporte para tronzar, izquierda, Tamaño del mango: 16mm

Número de artículo: 278018 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Stechdrehhalter, links, 16x16
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción cuadrada
Codificación de punto de separación VKT25250100; VKT16160100
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 VKT16160100
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 1616 mm
Longitud del mango 100 mm
Forma del mango cuadrada
Altura del mango 16 mm
Anchura del mango 16 mm
Forma de cabeza cuadrada
Longitud de cabeza 39 mm
Altura funcional 16 mm
Anchura funcional 16 mm
Longitud de sujeción 30 mm
Longitud del cuerpo de base 70 mm
Ancho de corte 3 mm; 4 mm
Profundidad de corte/utilización máx. 12 mm
Cantidad de cortes 1 ud.
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de inclinación 0 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Forma del soporte Forma escalonada (A)
Posición de trabajo soporte normal
Proceso de mecanizado de torneado torneado con entallado, exterior
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 100 mm
Peso 300 g
Sentido del corte Corte a izquierda
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Punzonado; Tronzado
Tipo de producto Soporte de apriete
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 278018 16
EAN / GTIN 4062406381769
Número del fabricante 278018 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.° 278029 - 278036.

Descargas y documentos

Productos adecuados