Pistosorvauspidin 16 mm

Tuote nro.: 278018 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Pistoleveys w 3 mm; 4 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Pistosyvyys tmax 12 mm
Toimintaleveys L4 16 mm
Pään pituus L1 30 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Ruuvi 279816 3 (SW5; 5 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 278018 16
EAN / GTIN 4062406381769

Kuvaus

Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysistukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm). Pistoterille nro 278029278036.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Teräpalat