{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 16 mm | |
Lăţime de canelare w | 3 mm; 4 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime de retezare tmax | 12 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 16 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Şurub | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 278018 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381769 |