Držák upichovacího nože eco, levý, Velikost stopky: 16mm

Artiklové číslo: 278018 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Stechdrehhalter, links, 16x16
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa VKT25250100; VKT16160100
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 VKT16160100
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 1616 mm
Délka stopky 100 mm
Typ stopky 4hran
Výška stopky 16 mm
Šířka stopky 16 mm
Tvar hlavy 4hran
Délka hlavy 39 mm
Funkční výška 16 mm
Šířka funkce 16 mm
Délka uvolnění 30 mm
Délka základního tělesa 70 mm
Šířka řezu 3 mm; 4 mm
Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. 12 mm
Počet břitů 1 ks
Úhel nastavení 0 stupeň
Úhel sklonu 0 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Tvar držáku Odsazené (A)
Pracovní poloha držáku normální
Proces obrábění, soustružení soustružení zápichů, vnější
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 100 mm
Hmotnost 300 g
Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Upichování; Zapichování
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 278018 16
EAN / GTIN 4062406381769
Číslo výrobce 278018 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.