• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki do wcinania i płytki skrawające Ostrze kuliste, HBG25, szerokość skrawania W: 3mm

Nr art.: 278036 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
708 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki
Wcinanie (ESE)
Liczba ostrzy
1 szt.
szerokość skrawania w
3 mm
Promień naroża, strona prawa R
1,5 mm
Gatunek
HBG25
Materiał skrawający
HM
Grupa skrawania
P (stal)
Do materiału
Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Powłoka
PVD
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Ein- und Stechdrehplatten Vollradius
Grubość płytki skrawającej S
3 mm
Wersja płytki skrawającej
wersja neutralna,
Promień naroża, strona lewa R
1,5 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne
100 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne
150 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe
80 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe
100 m/min
Min. posuw na obrót f
0,07 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f
0,26 mm/obr.
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HBG25
Sposób mocowania płytki skrawającej
C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
HOG-2780360030AN
Kierunek używania
wersja neutralna,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej
Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunek skrawania
ciągły
Liczba możliwości zastosowania
1 szt.
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 278036 3
EAN / GTIN 4062406381813
Numer producenta 278036 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty nr 278005 oraz 278015 − 278056.