{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TANG-GRIP | |
| Beszúrási szélesség w | 6 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Belső hűtés | nem | |
| Beszúrási mélység tmax | 35 mm | |
| Teljes hossz L | 150 mm | |
| WB_2 | 5,2 mm | |
| WF | 3,3 mm | |
| Működő magasság h1 | 24,8 mm | |
| Szármagasságh5 | 32 mm | |
| Kinyúlási hossz | 35 mm | |
| Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
| Gyártó jelölése | TNFFH 150L-6IQ | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 274205 150-700 | |
| EAN / GTIN | 7291075310788 | |
| Gyártó száma | 2302846 |