{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Seria | TANG-GRIP | |
| Oznaczenie producenta | TNFFA 80L-4IQ | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wysokość chwytu h | 32 mm | |
| Wysokość funkcjonalna H1 | 24,8 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 9 mm | |
| Min. średnica wcinania osiowego | 80 mm | |
| Maks. średnica wcinania osiowego | 130 mm | |
| Szerokość cięcia w | 4 mm | |
| Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa T | 27 mm | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie z wcinaniem czołowym | |
| Długość wysięgu A | 27 mm | |
| Długość całkowita L | 90 mm | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy |
| Numer artykułu | 274203 80-130 | |
| EAN / GTIN | 7291075311013 | |
| Numer producenta | 2302571 |