{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TANG-GRIP | |
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 27 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
WB_2 | 14,8 mm | |
WF | 9 mm | |
Funkcinis aukštis h1 | 24,8 mm | |
Koto aukštis h5 | 32 mm | |
Iškyšos ilgis | 27 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | TNFFA 80L-4IQ | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 274203 80-130 | |
EAN / GTIN | 7291075311013 | |
Gamintojo numeris | 2302571 |