Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFA-IQ wzmocnione, lewe, Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX: 80-110mm

Nr art.: 274203 80-110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy zak
Seria TANG-GRIP
Oznaczenie producenta TNFFA 80L-6IQ
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu h 32 mm
Wysokość funkcjonalna H1 24,8 mm
Szerokość funkcjonalna L4 10,2 mm
Min. średnica wcinania osiowego 80 mm
Maks. średnica wcinania osiowego 110 mm
Szerokość cięcia w 6 mm
Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa T 30 mm
Proces obróbki toczenie z wcinaniem czołowym
Długość wysięgu A 27 mm
Długość całkowita L 90 mm
Kierunek skrawania Lewotnący
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274203 80-110
EAN / GTIN 7291075311143
Numer producenta 2302838

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.