{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | TANG-GRIP | |
| Oznaczenie producenta | TNFFA 65R-3IQ | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wysokość chwytu | 32 mm | |
| Wysokość funkcjonalna | 24,8 mm | |
| Szerokość funkcjonalna | 9,5 mm | |
| Min. średnica wcinania osiowego | 65 mm | |
| Maks. średnica wcinania osiowego | 80 mm | |
| Szerokość cięcia | 3 mm | |
| Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa | 27 mm | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie z wcinaniem, zewnętrzne | |
| Długość wysięgu | 27 mm | |
| Długość całkowita | 90 mm; 90 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wcinanie | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 274202 65-80 | |
| EAN / GTIN | 7291075310818 | |
| Numer producenta | 2302334 |