{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TANG-GRIP | |
| Oznaczenie producenta | TNFFA 60R-4IQ | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wysokość chwytu h | 32 mm | |
| Wysokość funkcjonalna H1 | 24,8 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 9 mm | |
| Min. średnica wcinania osiowego | 60 mm | |
| Maks. średnica wcinania osiowego | 80 mm | |
| Szerokość cięcia w | 4 mm | |
| Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa T | 27 mm | |
| Proces obróbki | toczenie z wcinaniem, zewnętrzne | |
| Długość wysięgu A | 27 mm | |
| Długość całkowita L | 90 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 274202 60-80 | |
| EAN / GTIN | 7291075311006 | |
| Numer producenta | 2302570 |