• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFA-IQ wzmocnione, prawe, Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX: 54-65mm

Nr art.: 274202 54-65
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TANG-GRIP
Szerokość skrawania W 3 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 26 mm
długość całkowita L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Wysokość funkcji h1 24,8 mm
Wysokość chwytu h5 32 mm
długość wysięgu 26 mm
możliwość wcinania osiowego tak
oznaczenie producenta TNFFA 54R-3IQ
Rodzaj produktu Oprawki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274202 54-65
EAN / GTIN 7291075310801
Numer producenta 2302333

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.