Uchwyt Heavy-Duty-Plus, wysokość chwytu h: 25mm

Nr art.: 274006 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek skrawania: lewe i prawe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość chwytu h 25 mm
Długość przesunięcia b 25 mm
Szerokość chwytu b3 37 mm
długość całkowita Lges 220 mm
Śruba montażowa 279815 20
Kołek ustalający gładki 279934 2
Kołek ustalający 279936 2
kierunek skrawania lewe i prawe
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274006 25
EAN / GTIN 4062406204884
Numer producenta 274006 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów płytek skrawających nr 274079274090; 274124274134.