Uchwyty płytek skrawających wypukłe Heavy-Duty-Plus do wcięć promieniowych, prawe, szerokość skrawania W: 8mm

Nr art.: 274124 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
Klucz systemowy tak
długość całkowita L 242 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 120 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Szerokość skrawania W 8 mm
Rodzaj produktu Przecinaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274124 8
EAN / GTIN 4062406384463
Numer producenta 274124 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty nr 273893273894; 319133 20/50.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274006.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów). Klucz montażowy nr 279940 1-3 należy zamawiać oddzielnie.