{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | Heavy-Duty-Plus | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 5815 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 100 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | gniazdo czworokątne | |
| Długość całkowita L | 220 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 40 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 50 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 3,6 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 274006 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406204907 | |
| Numer producenta | 274006 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |