Imaki do oprawek mieczowych, Wysokość chwytu h: 20mm

Nr art.: 273898 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

h4 20 mm
h2 13 mm
h3 48 mm
Długość przesunięcia b 20 mm
Szerokość chwytu b3 36 mm
długość całkowita Lges 100 mm
do wys. miecza h5 32 mm
śruba zaciskowa 279816 8
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273898 20
EAN / GTIN 4062406351991
Numer producenta 273898 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

W połączeniu z oprawkami mieczowymi nr 273000. Możliwość dodatkowego stosowania wielu standardowych oprawek mieczowych innych producentów.