{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Kurzklemmhalter-Anschluss; Prismaaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | KKH32200105; PMD32060190 | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Stechschwert-Aufnahme | |
| Funktionshöhe H | 32 mm | |
| Absatzlänge L2 | 20 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Grundhalter | |
| Länge gesamt L | 100 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 48 mm | |
| Breite gesamt B1 | 36 mm | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Gewicht | 0,649 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 273898 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406351991 | |
| Herstellernummer | 273898 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |