{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Conexión para soporte de apriete corto; Sujeción prismática | |
| Codificación de punto de separación | KKH32200105; PMD32060190 | |
| Interfaz en el lado de la máquina | soporte para lama de tronzado | |
| Altura funcional H | 32 mm | |
| Longitud de escalón L2 | 20 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soporte base | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Altura total H1 | 48 mm | |
| Anchura total B1 | 36 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Peso | 0,649 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273898 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406351991 | |
| Número del fabricante | 273898 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |