{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Type de barre | cône HSK | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 3220 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | porte-outils non spécifié | |
| Longueur totale | 100 mm | |
| Hauteur totale | 48 mm | |
| Largeur totale | 36 mm | |
| Poids | 0,649 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 273898 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406351991 | |
| Réf. fabricant | 273898 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |