Oprawki mieczowe, stalowe, neutralne, wys. miecza h5 / szer. chwytu w: 19/2,2mm

Nr art.: 273000 19/2,2
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
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. miecza h5 / szer. chwytu w (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość przecinaka h5 19 mm
rodzaj zastosowania neutralne
chłodzenie wewnętrzne nie
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 40 mm
szerokość b2 1,6 mm
wysokość h1 15,5 mm
długość całkowita L 86 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Szerokość skrawania W 2,2 mm
Rodzaj produktu Przecinaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273000 19/2,2
EAN / GTIN 4045197941602
Numer producenta 273000 19/2,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Tylko w połączeniu z płytkami do przecinania nr 273010.

Pasuje do:

Imak nr 273896273898 lub nr 319132; 319133 (imak VDI).

W dostawie:

w komplecie klucz do wymiany płytek.