Suport de bază, Înălţimea cozii h: 20mm

Cod articol.: 273898 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Nein
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Formular de înregistrare Standard
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 3220
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsuclă nespecificată
Lungimea totală L 100 mm
Înălţimea totală H1 48 mm
Lăţimea totală B1 36 mm
Greutate 0,649 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273898 20
EAN / GTIN 4062406351991
Număr producător 273898 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

În combinaţie cu lamă de retezare Cod 273000. De asemenea, se poate folosi cu multe lame de retezare standard ale altor producători.