• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Imaki do oprawek mieczowych, Wysokość chwytu h: 20mm

Nr art.: 273897 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
136 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Grundhalter, Schafthöhe h: 20mm
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
Kształt uchwytu Z centrowaniem wewnętrznym
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 26
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu 10,5 mm
Złącze po stronie maszyny PSC 32
Długość wysięgu 90 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy nieokreślony
Długość całkowita 90 mm
Wys. całkowita 38 mm
Szerokość całkowita 36 mm
Norma ISO 26623-1
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Masa 0,503 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273897 20
EAN / GTIN 4062406351977
Numer producenta 273897 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

W połączeniu z oprawkami mieczowymi nr 273000. Możliwość dodatkowego stosowania wielu standardowych oprawek mieczowych innych producentów.