Grundhållare 20 mm

Article no.: 273897 20
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
81 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

h4 20 mm
h2 8 mm
h3 38 mm
Klacklängd b 20 mm
Skaftbredd b3 36 mm
totallängd Ltot 90 mm
för bladhöjd h5 26 mm
Kläm-skruv 279816 8
Produktslag Grundhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273897 20
EAN / GTIN 4062406351977

Beskrivelse

Användningsdata:

I kombination med sticksvärd nr 273000. Kan också användas till många standardsticksvärd från andra tillverkare.