Grundholder, Skafthøjde h: 20mm

Art.-nr.: 273897 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

h4 20 mm
h2 8 mm
h3 38 mm
Ansatslængde b 20 mm
Skaftbredde b3 36 mm
Samlet længde Li alt 90 mm
til klingehøjde h5 26 mm
Klemmeskrue 279816 8
Produkttype Grundholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273897 20
EAN/GTIN 4062406351977
Producentnummer 273897 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

I kombination med stikklinge nr. 273000. Kan også anvendes til mange standardklinger fra andre producenter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter