{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | Grundhalter, Schafthöhe h: 20mm | |
| Tipo de asiento | Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana | |
| Forma de asiento | Con centrado interior | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 26 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango | 10,5 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | PSC 32 | |
| Longitud de alcance | 90 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portaherramientas sin especificar | |
| Longitud total | 90 mm | |
| Altura total | 38 mm | |
| Anchura total | 36 mm | |
| Norma | ISO 26623-1 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Material | acero | |
| Peso | 0,503 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273897 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406351977 | |
| Número del fabricante | 273897 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |