Bazinis laikiklis, Koto aukštis h: 20mm

Prekės Nr.: 273897 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Gamintojo pavadinimas Grundhalter, Schafthöhe h: 20mm
Tvirtinimo tipas daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi
Tvirtinimo forma su vidiniu centravimu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 26
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 10,5 mm
Sąsaja staklių pusėje PSC 32
Iškyšos ilgis 90 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis nespec. įrankių laikiklis
Bendras ilgis 90 mm
Bendras aukštis 38 mm
Bendras plotis 36 mm
Standartas ISO 26623-1
Galimas vidinis šaldymas ne
Medžiaga plienas
Svoris 0,503 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273897 20
EAN / GTIN 4062406351977
Gamintojo numeris 273897 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Tinka naudoti kartu su įpjovimo peiliu Nr. 273000. Taip pat galima naudoti ir kitų gamintojų standartinius įpjovimo peilius.