Basishouder 20 mm

Artikelnummer: 273897 20
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

h4 20 mm
h2 8 mm
h3 38 mm
Aanzetlengte b 20 mm
Schachtbreedte b3 36 mm
Totale lengte Ltotaal 90 mm
voor zwaardhoogte h5 26 mm
Klemschroef 279816 8
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273897 20
EAN/GTIN 4062406351977

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met steekzwaard nr. 273000. Bovendien bruikbaar voor vele standaardsteekzwaarden van andere producenten.