Základní držák, Výška stopky h: 20mm

Artiklové číslo: 273897 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Grundhalter, Schafthöhe h: 20mm
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Formulář záznamu S vnitřním středěním
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 26
Typ upínače Čep
Délka stopky 10,5 mm
Rozhraní na straně stroje PSC 32
Nepodepřená délka 90 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Nespecifikovaný upínač nástrojů
Celková délka 90 mm
Celková výška 38 mm
Celková šířka 36 mm
Norma ISO 26623-1
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Hmotnost 0,503 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273897 20
EAN / GTIN 4062406351977
Číslo výrobce 273897 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Ve spojení s upichovací planžetou č. 273000. Lze použít i pro mnoho standardních upichovacích planžet jiných výrobců.