• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Placa de corte de un solo filo derecha 5°, HB9140, Anchura de tronzado w / radio angular R: 4mm

Número de artículo: 273530 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    15,14 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    12,61 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de la placa de corte L 10,92 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Radio angular, derecha R 0,25 mm
Radio angular, izquierda R 0,25 mm
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C 0,7 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 11 grados
Anchura de tronzado w 4 mm
Material de corte HC-M30
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-P30
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante HB9140
Recubrimiento AlTiN
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Corte (ESA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 1 ud.
Peso 3 g
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 273530 4
EAN / GTIN 4062406531270
Número del fabricante 273530 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.