{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Epaisseur plaquette S | 4,04 mm | |
| Longueur plaquette L | 10,92 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| rayon d’angle, à droite R | 0,25 mm | |
| rayon d’angle, à gauche R | 0,25 mm | |
| largeur de chanfrein des méplats C | 0,7 mm | |
| angle de chanfrein des méplats | 11 degré | |
| Largeur de gorge w | 4 mm | |
| Exécution brise-copeaux | GG | |
| Nuance de coupe | HC-M30 | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | HC-P30 | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | P | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB9140 | |
| Revêtement | PVD | |
| type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Procédé d’usinage | tronçonnage (ESA) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Coins | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage et arrondi (S) | |
| Poids | 3 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 273530 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406531270 | |
| Réf. fabricant | 273530 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |