• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de retezare cu un tăiș dreapta 5°, HB9140, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 4mm

Cod articol.: 273530 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,84 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    12,37 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.101 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime plăcuță de tăiere L 10,92 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Rază colț, dreapta R 0,25 mm
Rază colț, stânga R 0,25 mm
Lățimea șanfrenului C 0,7 mm
Unghi șanfrenului 11 grad
Lăţime de canelare w 4 mm
Material tăiș HC-M30
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC-P30
Grupa de așchiere, specifică producătorului P
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HB9140
Strat de acoperire AlTiN
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Retezare (ESA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Greutate 3 g
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273530 4
EAN / GTIN 4062406531270
Număr producător 273530 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.