• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Abstechplatte einschneidig rechts 5°, HB9140, Stechbreite w / Eckenradius R: 4mm

Artikel-Nr.: 273530 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,68 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,90 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 101 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Länge Schneidplatte L 10,92 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Eckenradius, rechts R 0,25 mm
Eckenradius, links R 0,25 mm
Spanflächenfasenbreite C 0,7 mm
Spanflächenfasenwinkel 11 Grad
Stechbreite w 4 mm
Schneidstoff HC-M30
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HC-P30
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB9140
Beschichtung AlTiN
Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 1 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Abstechen (ESA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast und gerundet (S)
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 1 St.
Gewicht 3 g
Inhalt 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273530 4
EAN / GTIN 4062406531270
Herstellernummer 273530 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551273558.