{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka řezné destičky | 4,04 mm | |
| Délka řezné destičky | 10,92 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Poloměr rohu, vpravo | 0,25 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo | 0,25 mm | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky | 0,7 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 11 stupeň | |
| Šířka upichování | 4 mm | |
| Provedení lamače třísek | GG | |
| Řezný materiál | HC-M30 | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-P30 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB9140 | |
| Povlak | PVD | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Postupy obrábění | Upichování (ESA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Klínek | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273530 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406531270 | |
| Číslo výrobce | 273530 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |