Height-adjustable spindle

Nr art.: 27104
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość podstawy 138 mm
Szerokość podstawy 110 mm
Min. kompensacja wysokości 0 mm
Maks. kompensacja wysokości 300 mm
Rodzaj produktu Element podstawy, antywibracyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27104
EAN / GTIN 4031405271043
Numer producenta 027104
Numer L L90110 531
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 300 mm z płytą podnóżkową

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 110mm
  • Wysokość: 505 mm
  • Długość: 138 mm
  • Materiał: stal ocynkowana ogniowo
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Zakres regulacji: 300 mm