Suwmiarka caliMax odczyt 0,1 mm 150 mm

Nr art.: 27083
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,1 mm
Długość szczęk L 40 mm
Granica błędu 0,1 mm
Norma DIN 862
Materiał styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Utwardzany nie
Odczyt 0,016 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Podziałka noniusza mm/cale tak
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27083
EAN / GTIN 4010995270834
Numer producenta 27083
Numer L L60070 451
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 233 x 90 x 12 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Reading: 0,1 mm lub 1/64 cala.
  • Zastosowanie: Do pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych i głębokości.
  • Wskaźnik: Wyświetlacz z noniuszem milimetrowym i calowym.
  • Dodatkowo: Zielony noniusz zapewnia dobry kontrast ułatwiający odczytanie.
  • Dodatkowo: Zminimalizowany błąd paralaksy.
  • Materiał: Niemetaliczne tworzywo high-tech z 50% zawartością włókna szklanego.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • zdolność pomiarowa [mm]: 150 mm
  • zdolność pomiarowa cale: 6 ″
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie