Calibro a corsoio caliMax® Lettura 0,1 mm 150 mm ()

Codice art.: 27083
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
Metrologia Es. analogica
Campo di misura max. 150 mm
Lettura 0,1 mm
Lunghezza dei becchi L 40 mm
Limite d’errore 0,1 mm
Normativa DIN 862
Materiale acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Zona di protezione ESD (EPA) no
Temprato no
Lettura 0,016 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Asta di profondità sì
Graduazione nonio mm/pollici sì
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27083
EAN / GTIN 4010995270834
Codice del produttore 27083
Numero-L L60070 451
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Reading: 0,1 mm o 1/64 pollici.
  • Impiego: Per misurazioni esterne, interne e di profondità.
  • Indicatore: Nonio lungo 39 mm per la visualizzazione in millimetri e pollici.
  • Vantaggi: La scala a nonio in verde assicura un buon contrasto per una facile lettura.
  • Vantaggi: Lettura dei dati quasi antiparallasse.
  • Anyag: Materiale high tech non metallico composto per il 50% di fibra di vetro.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Capacità di misurazione pollici: 6
  • Capacità di misurazione [mm]: 150
  • con batteria / batteria ricaricabile: No