• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber caliMax® Ablesung 0,1 mm 150 mm

Artikel-Nr.: 27083
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart analog
Messbereich max. 150 mm
Ablesung 0,1 mm
Schnabellänge L 40 mm
Fehlergrenze 0,1 mm
Norm DIN 862
Material Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
ESD-Schutzzone (EPA) nein
gehärtet nein
Ablesung 0,016 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Teilung Nonius mm/Inch ja
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27083
EAN / GTIN 4010995270834
Herstellernummer 27083
L-Nummer L60070 451
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ablesung: 0,1 mm bzw. 1/64 Zoll.
  • Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen.
  • Anzeige: Noniuslänge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll.
  • Extra: Nonius-Skala in grün sorgt für guten Kontrast zum leichten Ablesen.
  • Extra: Nahezu parallaxfreies Ablesen möglich.
  • Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Messkapazität (Zoll): 6 ″
  • Messkapazität (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein