Posuvné měřítko caliMax Rozlišení 0,1 mm 150 mm

Artiklové číslo: 27083
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,1 mm
Délka zobáku L 40 mm
Mez chyby 0,1 mm
Norma DIN 862
Materiál akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Kalení ne
Odečet 0,016 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Stupnice nonia mm / palce ano
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27083
EAN / GTIN 4010995270834
Číslo výrobce 27083
L-číslo L60070 451
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Reading: 0,1 mm resp
  • 1/64″
  • Použití: Pro měření vnějších, vnitřních rozměrů a hloubek
  • Indikace: Délka nonia 39 mm Extra: Stupnice s noniem v zelené barvě pro dobrý kontrast ke snadnému čtení
  • Extra: Možnost čtení téměř bez paralaxe
  • Matksial: Nekovový high-tech matksiál s 50% podílem skleněných vláken

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Měřicí kapacita palce: 6 ″
  • Měřicí kapacita [mm]: 150 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne