{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Måleteknik | analog | |
| Måleområde maks. | 150 mm | |
| Aflæsning | 0,1 mm | |
| Kæbelængde L | 40 mm | |
| Fejlgrænse | 0,1 mm | |
| Standard | DIN 862 | |
| Materiale | akrylonitril-butadien-styren (ABS) | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Hærdet | nej | |
| Aflæsning | 0,016 tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| inddeling, nonius mm/tommer | ja | |
| Produkttype | universalskydelærer |
| Artikelnummer | 27083 | |
| EAN/GTIN | 4010995270834 | |
| Producentnummer | 27083 | |
| L-nummer | L60070 451 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |