Calimax® citire 0,1 mm 150 mm

Cod articol.: 27083
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare Analog
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,1 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Eroare de toleranţă 0,1 mm
Standard DIN 862
Material stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Călit nu
Citire 0,016 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Gradaţie vernier mm/Inch da
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 27083
EAN / GTIN 4010995270834
Număr producător 27083
L-Număr L60070 451
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Range: 0,1 mm sau 1/64 inch
  • Aplicație: 0,1 mm sau 1/64 inch: Pentru măsurători în aer liber, în interior și de adâncime
  • Afișaj: Lungime Vernier 39 mm, cu rezoluție în milimetri și inch
  • Extra: Scara Vernier în verde oferă un contrast bun pentru o citire ușoară
  • Extra: Este posibilă o citire aproape fără paralaxă
  • Material: Material nemetalic de înaltă tehnologie cu un conținut de 50% fibră de sticlă
  • .

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Capacitate de măsurare (inchi): 6″
  • Capacitate de măsurare (mm): 150 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr