Wytaczaki simturn AX, prawe, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin.: 2,7mm

Nr art.: 270547 2,7
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
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HC
Kierunek używania prawo
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta AH2MX800
Wersja płytki skrawającej prawo
długość użytkowa L2 10,2 mm
Średnica zewnętrzna D 4 mm
Do otworów powyżej Dmin 2,7 mm
maks. głębokość cięcia ap max 0,2 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta Q
Powłoka wersja powlekana
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270547 2,7
EAN / GTIN 2050002065338
Numer producenta A04.1812.10.27.15 YR X800
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "simturn AX" Zobacz wszystkie