Vyvrtávací vložka simturn AX pravá, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 2,7mm

Artiklové číslo: 270547 2,7
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
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HC
Směr při použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn AX
Označení výrobce AH2MX800
Provedení řezné destičky pravý
Užitná délka L2 10,2 mm
Průměr vnější D 4 mm
Pro otvory od Dmin 2,7 mm
Hloubka řezu max. ap max 0,2 mm
Řezné materiály, označení výrobce Q
Povlak s povlakem
Druh produktu Obráběcí vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270547 2,7
EAN / GTIN 2050002065338
Číslo výrobce A04.1812.10.27.15 YR X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "simturn AX" Zobrazit všechny