{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | simturn AX | |
| Oznaczenie producenta | AY7S | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02002415 | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 69,5 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 16,5 mm | |
| Długość krawędzi tnącej | 12 mm | |
| Proces obróbki | toczenie z wcinaniem, wewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 20,5 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 90 mm | |
| Długość funkcjonalna | 67,5 mm | |
| Masa | 200 g | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 270535 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002065116 | |
| Numer producenta | A07.0020.ME ST T | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |