simturn AX Suport de prindere cu sistem de strângere ME D = 7 mm, ⌀ cozii d / ⌀ găurii d1: 20mm

Cod articol.: 270535 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d / ⌀ găurii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire Da
Serie simturn AX
Denumirea producătorului AY7S
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02002415
Diametrul cozii DS 20 mm
Lungimea cozii LS 69,5 mm
Forma cozii rotund
Lăţime funcţională L4 16,5 mm
Lungimea muchiei de tăiere 12 mm
Proces de prelucrare prin strunjire strunjire prin plonjare, interioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 20,5 mm
Lungime utilă L1 90 mm
Lungime funcţională 67,5 mm
Greutate 200 g
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270535 20
EAN / GTIN 2050002065116
Număr producător A07.0020.ME ST T
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Execuţie:

Se poate opta între 4 tipuri diferite de alimentare cu lichid de răcire. Reglare simplă din doar două ştifturi cu filet.

Avantaj:

Suport de prindere pentru utilizare rotativă la cerere.

Aplicaţie:

În special la lungimi active mari, pentru reducerea vibraţiilor.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "simturn AX" Vedeţi-le pe toate