CDCT S40102 HB7035

Nr art.: 268530 HB7035
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    82,89  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,10  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CDCT S40102
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7035
Materiał ostrza HM
powłoka TiN
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe K
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów SF
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,23 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 150 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 60 m/min - 150 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268530 HB7035
EAN / GTIN 4062406210649

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka