Rezalna obračalna ploščica za struženje CDCT S40102

Št. art.: 268530 HB7035
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,94 € / 1 kos
  • od 10 kos
    13,29 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.276 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CDCT S40102
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7035
Rezalni material HM
Prevleka TiN
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba K
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SF
Globina reza ap 0,05 mm - 0,23 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 150 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 60 m/min - 150 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268530 HB7035
EAN/GTIN 4062406210649
Številka proizvajalca 268530 HB7035
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
GG(G)
K
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov