• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Svarv-vändskär CDCT S40102

Art-nr.: 268530 HB7035
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    212,36 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    176,98 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 276 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CDCT S40102
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7035
Skärmaterial VHM
Beläggning TiN
Primäranvändning P
Sekundär användning K
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SF
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,23 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 150 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 60 m/min - 150 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 268530 HB7035
EAN/GTIN 4062406210649
Tillverkarens nummer 268530 HB7035
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt